KERN AND SOHN GAB 30K5DNM asztali mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8JVC

KERN AND SOHN GAB 30K5DNM asztali mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JVC Modell: GAB 30K5DNM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.005, 0.01 kg
A tok szélessége320mm
Számjegy mérete24mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete320 x 330 x 125 mm
Ház magassága125 mm
Ház hossza330 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.005, 0.01Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.1Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság5 / 10g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete294 x 225 mm
A reprodukálhatóság0.005, 0.01 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
Egységekg, kg
Mérési kapacitás15 / 30 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése225 mm
Súlyú felületi szélesség294 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.45
Hajó magassága (cm)20.5
Hajó hossza (cm)37.5
Hajószélesség (cm)44.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kalibrációs értékHáz méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz hosszaBemeneti feszültségÁr
KERN AND SOHN GAB 12K0.1N asztali mérleg, 12000g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JUZ GAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110–230 V AC€574.85
KERN AND SOHN GAB 15K2DNM asztali mérleg, 6000 és 15000g max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8JVA GAB 15K2DNM500mg2g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110–230 V AC€451.15
KERN AND SOHN GAB 30K0.2N asztali mérleg, 30kg Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8JVB GAB 30K0.2N200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220–240 V AC€574.85
KERN AND SOHN GAB 6K0.05N asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 0.05 g Olvashatóság | CE8JVD GAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220–240 V AC€574.85
KERN AND SOHN GAB 6K1DNM asztali mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8JVE GAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110–230 V AC€451.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN GAB 30K5DNM asztali mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10g Olvashatóság
€451.15 /Mértékegység