KERN AND SOHN FFN 15K5IPM asztali mérleg, 15 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JNZ

KERN AND SOHN FFN 15K5IPM asztali mérleg, 15 kg max. Súly, 5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JNZ Típus: FFN 15K5IPM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.005Kg
A tok szélessége243mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete243 x 300 x 127 mm
Ház magassága127 mm
Ház hossza300 mm
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-0.005 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.1Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete233 x 193 mm
A reprodukálhatóság0.005Kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, kg
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése193 mm
Súlyú felületi szélesség233 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6
Hajó magassága (cm)20.6
Hajó hossza (cm)40.3
Hajószélesség (cm)38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMax. Környezeti páratartalomMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN FFN 1K-4NM asztali mérleg, 1.5 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JPB FFN 1K-4NM0.0005Kg+/-0.0005 kg95%0.01Kg€494.81
KERN AND SOHN FFN 25K10IPM asztali mérleg, 25 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JPC FFN 25K10IPM0.01Kg+/-0.01 kg95%0.2Kg€494.81
KERN AND SOHN FFN 3K1IPM asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JPF FFN 3K1IPM0.001Kg+/-0.001 kg80%0.02Kg€494.81
KERN AND SOHN FFN 6K2IPM asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JPH FFN 6K2IPM0.002Kg+/-0.002 kg95%0.04Kg€494.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FFN 15K5IPM asztali mérleg, 15 kg max. Súly, 5g Olvashatóság
€494.81 /Mértékegység