KERN AND SOHN FFN 6K2IPM asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JPH

KERN AND SOHN FFN 6K2IPM asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 2g Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8JPH Típus: FFN 6K2IPM

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.002Kg
A tok szélessége243mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete243 x 300 x 127 mm
Ház magassága127 mm
Ház hossza300 mm
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-0.002 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.04Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete233 x 193 mm
A reprodukálhatóság0.002Kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, kg
Mérési kapacitás6kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése193 mm
Súlyú felületi szélesség233 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6
Hajó magassága (cm)20.6
Hajó hossza (cm)40.3
Hajószélesség (cm)38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMax. Környezeti páratartalomMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN FFN 15K5IPM asztali mérleg, 15 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JNZ FFN 15K5IPM0.005Kg+/-0.005 kg95%0.1Kg€494.81
KERN AND SOHN FFN 1K-4NM asztali mérleg, 1.5 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JPB FFN 1K-4NM0.0005Kg+/-0.0005 kg95%0.01Kg€494.81
KERN AND SOHN FFN 25K10IPM asztali mérleg, 25 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JPC FFN 25K10IPM0.01Kg+/-0.01 kg95%0.2Kg€494.81
KERN AND SOHN FFN 3K1IPM asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JPF FFN 3K1IPM0.001Kg+/-0.001 kg80%0.02Kg€494.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FFN 6K2IPM asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 2g Olvashatóság
€494.81 /Mértékegység