KERN AND SOHN FFN 15K2IPN asztali mérleg, 15 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JNY

KERN AND SOHN FFN 15K2IPN asztali mérleg, 15 kg max. Súly, 2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JNY Típus: FFN 15K2IPN

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€472.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
A tok szélessége243mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete243 x 300 x 127 mm
Ház magassága127 mm
Ház hossza300 mm
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-0.004 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységPower Adapter
olvashatóság2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete233 x 193 mm
A reprodukálhatóság0.002Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése193 mm
Súlyú felületi szélesség233 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6
Hajó magassága (cm)20.6
Hajó hossza (cm)40.3
Hajószélesség (cm)38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásÁr
KERN AND SOHN FFN 1K-4N asztali mérleg, 1.5 kg Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8JPA FFN 1K-4N+/-0.0004 kg€472.98
KERN AND SOHN FFN 25K5IPN asztali mérleg, 25 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JPD FFN 25K5IPN+/-0.01 kg€472.98
KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JPE FFN 3K0.5IPN+/-0.001 kg€472.98
KERN AND SOHN FFN 6K1IPN asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JPG FFN 6K1IPN+/-0.001 kg€472.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FFN 15K2IPN asztali mérleg, 15 kg max. Súly, 2g Olvashatóság
€472.98 /Mértékegység