Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN EMB 5000-0SS05 Iskolai mérleg, 5000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JHN

KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 iskolai mérleg, 5000g max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8JHN Modell: EMB 5000-0SS05
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
€214.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése35 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége145mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete145 x 205 x 45 mm
Ház magassága45 mm
Ház hossza205 mm
Linearitás+/- 3 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság1g
A reprodukálhatóság2g
Megállapodás ideje2.5 sec.
Egységekdwt, g, oz, ozt
Mérési kapacitás5000g
Mérleglap anyagaMűanyag
Mérési felület átmérője120 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5
Hajó magassága (cm)8.9
Hajó hossza (cm)26.7
Hajószélesség (cm)21
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásÁr
KERN ÉS SOHN EMB 2000-0SS05 Iskolai mérleg, 2000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JHA EMB 2000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g€189.00
KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Iskolai mérleg, 200g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JHD EMB 200-1SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g€233.59
KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 Iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JHR EMB 500-1SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g€247.40
KERN AND SOHN EMB 500-2S Iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JHT EMB 500-2S145 x 205 x 40 mm40 mm+/- 0.03 g€144.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 iskolai mérleg, 5000g max. Súly, 1g Olvashatóság
€214.19 /Mértékegység