Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN EMB 500-2S Iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JHT

KERN AND SOHN EMB 500-2S iskolai mérleg, 500g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8JHT Modell: EMB 500-2S

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€144.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése35 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége145mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete145 x 205 x 40 mm
Ház magassága40 mm
Ház hossza205 mm
Bemeneti feszültség230V AC
Linearitás+/- 0.03 g
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
A reprodukálhatóság0.02g
Megállapodás ideje2.5 sec.
Egységekdwt, g, oz, ozt
Mérési kapacitás500g
Mérési felület átmérője120 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4991
Hajó magassága (cm)5.5
Hajó hossza (cm)17
Hajószélesség (cm)23
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásÁr
KERN ÉS SOHN EMB 2000-0SS05 Iskolai mérleg, 2000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JHA EMB 2000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g€189.00
KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Iskolai mérleg, 200g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JHD EMB 200-1SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g€233.59
KERN ÉS SOHN EMB 5000-0SS05 Iskolai mérleg, 5000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JHN EMB 5000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g€214.19
KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 Iskolai mérleg, 500g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8JHR EMB 500-1SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g€247.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EMB 500-2S iskolai mérleg, 500g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€144.90 /Mértékegység