ADD-A-LEVEL Munkaplatform kiegészítő egység


Szűrő
Szín: Fekete , Befejez: Természetes , Anyaga: Műanyag , Teljes magasság: 2.625 " , Platform magasság: 2.625 " , Platformstílus: Stackable , Futófelület: átlyukadt
StílusModellPlatform szélességAlapmélységAlap hosszaAlapszélességAlsó szélességTerhelhetőségPlatform mélységePeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
A9616A
16 "----250 lbs.-96 "€170.32
B
A3616A
16 "----250 lbs.-36 "€73.18
C
A6616A
16 "----250 lbs.-66 "€129.87
D
A6624A
24 "66 "66 "24 "24 "250 font66 "66 "€159.45
D
A4824A
24 "48 "48 "24 "24 "250 font48 "48 "€144.66
D
A3624A
24 "36 "36 "24 "24 "250 font36 "36 "€86.27
D
A9624A
24 "96 "96 "24 "24 "250 font96 "96 "€183.32
ajánlatkérés
D
A3636A
36 "36 "36 "36 "36 "250 font36 "36 "€108.06
D
A9636A
36 "96 "96 "36 "36 "250 font96 "96 "€231.04
ajánlatkérés
D
A6636A
36 "66 "66 "36 "36 "250 font66 "66 "€206.79

Munkaplatform kiegészítő egység

Az ADD-A-LEVEL egymásra rakható munkaállványok a munkaterületek testreszabására szolgálnak azáltal, hogy vízszintes és függőleges halmozási lehetőségeket biztosítanak padlófeltöltési alkalmazásokhoz, illetve az alkalmazottak bizonyos magasságig történő emeléséhez. Ezek a platformok nagy ütésálló műanyagból készültek, hogy ellenálljanak az olajnak, zsírnak, rozsdának vagy savnak, és átfolyó rácsos kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a kisebb hulladékok és folyadékok kiürítését. Válasszon a munkaállványok széles kínálatából, amelyek 24 és 36 hüvelykes alapszélességűek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?