Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN DB 50-2 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 50 Nm, 0.01 Nm Olvashatóság | CE8JDR

KERN AND SOHN DB 50-2 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 50 Nm, 0.01 Nm leolvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JDR Modell: DB 50-2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€2,925.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomatékmérő
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
A tok szélessége200mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete200 x 100 x 50 mm
Ház magassága50 mm
Ház hossza100 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Kapacitás mérése50 Nm
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01 Nm
EgységekNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.401
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)29.5
Hajószélesség (cm)35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN DA 10-3 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 10 Nm, 0.002 Nm Leolvashatóság | CE8JDB DA 10-3250 x 160 x 100 mm100 mm160 mm€2,866.94
KERN AND SOHN DA 1-4 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 1 Nm, 0.2 mNm Leolvashatóság | CE8JDC DA 1-4260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm€2,881.49
KERN AND SOHN DA 5-3 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 5 Nm, 0.001 Nm Olvashatóság | CE8JDD DA 5-3250 x 160 x 60 mm60 mm160 mm€2,896.05
KERN AND SOHN DB 1-4 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 1 Nm, 0.2 mNm Leolvashatóság | CE8JDM DB 1-4200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm€2,575.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN DB 50-2 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 50 Nm, 0.01 Nm leolvashatóság
€2,925.15 /Mértékegység