KERN AND SOHN BIC 1T-4 padlómérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság | CE8HLL

KERN AND SOHN BIC 1T-4 padlómérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HLL Modell: BIC 1T-4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,128.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése60 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.6, 1.5Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.3A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége108 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.2 / 0.5 kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1200 x 1500 mm
A reprodukálhatóság0.2, 0.5 kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás600 / 1500 kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1200 x 1500 x 108 mm
A felületi mélység mérése1500 mm
Súlyú felületi szélesség1200 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.8654
Hajó magassága (cm)23.96
Hajó hossza (cm)155.72
Hajószélesség (cm)126.77
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN BIC 1T-4S padlómérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság | CE8HLM BIC 1T-4S+/-0.6, 1.5Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,506.23
KERN AND SOHN BIC 3T-3 padlómérleg, 1500 és 3000 kg max. Súly, 500 és 1000 g Olvashatóság | CE8HLN BIC 3T-3+/-1.5, 3Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,128.38
KERN AND SOHN BIC 3T-3L padlómérleg, 1500 és 3000 kg max. Súly, 500 és 1000 g Olvashatóság | CE8HLP BIC 3T-3L+/-1.5, 3Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€2,619.54
KERN AND SOHN BIC 600K-1 padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CE8HLQ BIC 600K-1+/-0.3, 0.6Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,193.86
KERN AND SOHN BIC 600K-1S padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CE8HLR BIC 600K-1S+/-0.3, 0.6Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,506.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BIC 1T-4 padlómérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság
€2,128.38 /Mértékegység