Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN AFM 13 adapter, 35 x 20 x 20 mm Ház | CE8HGH

KERN AND SOHN AFM 13 adapter, 35 x 20 x 20 mm ház

Raktáron
Tétel: CE8HGH Modell: AFM 13

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
A tok szélessége35mm
Ház mérete35 x 20 x 20 mm
Ház magassága20 mm
Ház hossza20 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.047
Hajó magassága (cm)2
Hajó hossza (cm)2
Hajószélesség (cm)3.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN AFM 01 adapter, 16.5 x 9 x 9 mm Ház | CE8HGA AFM 01.16.5 x 9 x 9 mm9 mm9 mm€26.20
KERN AND SOHN AFM 03 Adapter, 30 x 14 x 14mm Ház | CE8HGB AFM 03.30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm€26.20
KERN AND SOHN AFM 05 adapter, 12.5 x 10 x 10 mm Ház | CE8HGC AFM 05.12.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm€26.20
KERN AND SOHN AFM 07 Adapter, 21 x 14 x 14mm Ház | CE8HGD AFM 07.21 x 14 x 14 mm14 mm14 mm€26.20
KERN AND SOHN AFM 08 Adapter, 35 x 14 x 14mm Ház | CE8HGE AFM 08.35 x 14 x 14 mm14 mm14 mm€26.20
KERN AND SOHN AFM 102 adapter, 70 x 32 x 32 mm Ház | CE8HGF AFM 102.70 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€22.68
KERN AND SOHN AFM 14 adapter, 30 x 14 x 14 mm Ház | CE8HGJ AFM 14.30 x 14 x 14 mm14 mm14 mm€26.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN AFM 13 adapter, 35 x 20 x 20 mm ház
€26.20 /Mértékegység