Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PV-400A-3L-B Napelemes biztosíték 400a osztály Gpv/ul Pv 1000vdc | AD4CVY 41E527

BUSSMANN PV-400A-3L-B szoláris biztosíték 400a osztály Gpv/ul Pv 1000vdc

Raktáron
Tétel: AD4CVY Modell: PV-400A-3L-BKereszthivatkozás: 41E527
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
€1,706.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSolar biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztálygPV / UL PV
Átmérő73.5mm
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők400
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása50kA
Hossz200mm
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés1000 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536100040
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkJelzi / nem jelziMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN PV-355A-2XL Solar Fuse 355a Class Gpv/ul Pv 1000vdc | AD4CVK 41E491 PV-355A-2XLPenge59.2mm355jelezve50kA204mm1000 VDC€1,396.28
BUSSMANN PV-350A-3L szoláris biztosíték 350a osztály Gpv/ul Pv 1000vdc | AD4CVL 41E492 PV-350A-3LPenge73.5mm350jelezve50kA205mm1000 VDC€1,619.59
BUSSMANN PV-400A-3L szoláris biztosíték 400a osztály Gpv/ul Pv 1000vdc | AD4CVM 41E493 PV-400A-3LPenge73.5mm400jelezve50kA205mm1000 VDC€1,714.86
BUSSMANN PV-500A-3L szoláris biztosíték 500a osztály Gpv/ul Pv 1000vdc | AD4CVN 41E494 PV-500A-3LPenge73.5mm500jelezve50kA205mm1000 VDC€1,820.57
BUSSMANN PV-630A-3L Solar Fuse 630a Class Gpv/ul Pv 1000vdc | AD4CVP 41E496 PV-630A-3LPenge73.5mm630jelezve50kA205mm1000 VDC€1,897.75
BUSSMANN PV-63A-01XL-15 Napelemes biztosíték 63a osztály Gpv/ul Pv 1500vdc | AD4CVQ 41E497 PV-63A-01XL-15Penge43mm63jelezve30kA194mm1500 VDC€948.81
BUSSMANN PV-100A-01XL-15 Napelemes biztosíték 100a osztály Gpv/ul Pv 1500vdc | AD4CVR 41E499 PV-100A-01XL-15Penge43mm100jelezve30kA194mm1500 VDC€1,074.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PV-400A-3L-B szoláris biztosíték 400a osztály Gpv/ul Pv 1000vdc
€1,706.02 /Mértékegység