KERN AND SOHN ADB 100-4 analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HEW

KERN AND SOHN ADB 100-4 analitikai mérleg, 120g max. Súly, 0.0001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HEW Modell: ADB 100-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,260.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége230mm
Számjegy mérete16mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 és 60 Hz között
Ház mérete230 x 310 x 330 mm
Ház magassága330 mm
Ház hossza310 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 265 V között
Linearitás+/- 0.0004 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Max. Jelenlegi2A
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
olvashatóság0.1mg
A reprodukálhatóság0.0002g
Megállapodás ideje4 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, g, lb, oz
Mérési kapacitás120g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője90 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)46
Hajó hossza (cm)49
Hajószélesség (cm)39
Származási országDE

Termék részletek:

A KERN & SOHN ADB 100-4 analitikai mérleget laboratóriumi körülmények között, valamint kémiai és biológiai alkalmazásokban használják. Anyagok és minták pontos mérésére használják analitikai és kutatási alkalmazásokhoz, ahol a pontosság kulcsfontosságú.

Jellemzők:

  • Ez az analitikai mérleg 120 g-os maximális mérlegképességet kínál.
  • Lenyűgöző, 0.0001 g-os leolvashatósággal büszkélkedhet, ami pontos mérést tesz lehetővé.
  • Ez a mérleg linearitást mutat +/- 0.0004 g eltéréssel.
  • Gyors, mindössze 4 másodperces stabilizációs idővel rendelkezik, és minimálisra csökkenti a várakozási időt a kísérletek során.
  • Ez a mérleg megfelel az USP 400 mg-os minimális mintatömeg követelményének gyógyszerészeti és kutatási célokra.
  • RS-232 interfésszel van felszerelve, amely megkönnyíti az adatátvitelt külső eszközökhöz.
  • Ez a mérleg üveg huzatvédővel rendelkezik, amely szabályozott környezetet teremt a mérésekhez.
  • Műanyag házat kínál az egység általános védelmére.
  • Ehhez a mérleghez rozsdamentes acélból készült mérőlap tartozik a meghosszabbított élettartam érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a KERN & SOHN ADB 100-4 analitikai mérleg kiválasztásakor?

A.

  • Mérési kapacitás
  • olvashatóság
  • Kalibrálási lehetőségek
  • Stabilizációs idő
  • Felület
  • Környezeti hőmérséklet-tartomány
  • Tartósság

K. Hogyan állíthatom vissza ezt az analitikai mérleget manuálisan nullára bármilyen hiba esetén?

A.

  • Távolítson el minden tárgyat a mérőedényből.
  • Nyomja meg a mérleg nulla / tára gombot.
  • Várja meg, amíg az egyensúly stabilizálódik, és 0.0000 g jelenik meg.
  • Mielőtt tárgyakat helyezne vissza a serpenyőre, győződjön meg arról, hogy a mérleg mentes minden interferenciától.

K. Nem Raptor Supplies más, eltérő linearitású analitikai mérlegeket kínál a KERN & SOHN-tól?

V. Igen, az ügyfelek, akik különböző linearitású analitikai mérlegeket keresnek, választhatják a KERN & SOHN-t adb-600-c3 analitikai mérleg amelynek linearitása +/- 0.4 mg.

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásÁr
KERN AND SOHN ADB 600-C3 analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HEY ADB 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg€1,244.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ADB 100-4 analitikai mérleg, 120g max. Súly, 0.0001g Olvashatóság
€1,260.65 /Mértékegység