KERN AND SOHN ACJ 200-4M analitikai mérleg, 220g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HAE

KERN AND SOHN ACJ 200-4M analitikai mérleg, 220 g max. Súly, 0.0001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HAE Modell: ACJ 200-4M

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,504.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Kalibrációs osztályI
Kalibrációs érték0.001g
A tok szélessége214mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete214 x 340 x 330 mm
Ház magassága330 mm
Ház hossza340 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/- 0.0003 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális súly0.01g
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1mg
A reprodukálhatóság0.0002g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, g, mg
Mérési kapacitás220g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője91 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.22
Hajó magassága (cm)52
Hajó hossza (cm)56
Hajószélesség (cm)39
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaEgységekÁr
KERN AND SOHN ACJ 100-4M analitikai mérleg, 120g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HAD ACJ 100-4M210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg€2,341.22
KERN AND SOHN ACJ 300-4M analitikai mérleg, 320g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HAF ACJ 300-4M210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg€2,832.38
KERN AND SOHN ACJ 80-4M analitikai mérleg, 82g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság | CE8HAG ACJ 80-4M210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg€2,242.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN ACJ 200-4M analitikai mérleg, 220 g max. Súly, 0.0001g Olvashatóság
€2,504.93 /Mértékegység