JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C520 Ipari Thermowell Lagging 304 Rozsdamentes acél | AB7VCF

APPROVED VENDOR 24C520 Ipari Thermowell Lagging 304 Rozsdamentes acél

Tétel: AB7VCF Modell: 24C520

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari hőcserélő, lemaradt
Fura Dia.0.44 "
Építés304 Stainless Steel
Beszúrás hossza1.5 "
Belső menetméret1-1 / 4-18 Egyenes
Anyag304 Stainless Steel
Nyakhosszabbítás1"
Folyamatkapcsolat3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.62 "
Aljzat hossza4"
Szár hossza4"
Csavarkulcs0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód9025900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésAnyagFolyamatkapcsolatSzár hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C482 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél | AB7VAR 24C482316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 / 4 "NPT6"€130.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C483 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél | AB7ÁFA 24C483316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 / 4 "NPT8"€117.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C484 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél | AB7VAU 24C484316 Stainless Steel316 Stainless Steel1 "NPT12 "€212.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C485 Ipari Thermowell Lagging 316 Rozsdamentes acél | AB7VAV 24C485316 Stainless Steel316 Stainless Steel1 "NPT18 "€264.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C486 Ipari Thermowell Lagging Sárgaréz | AB7VAW 24C486SárgarézSárgaréz3 / 4 "NPT4"€31.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C487 Ipari Thermowell Lagging Sárgaréz | AB7VAX 24C487SárgarézSárgaréz3 / 4 "NPT6"€58.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C489 Ipari Thermowell Lagging Sárgaréz | AB7VAZ 24C489SárgarézSárgaréz1 "NPT12 "€12.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C520 Ipari Thermowell Lagging 304 Rozsdamentes acél