€1,260.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje
10 óra.
Számjegy mérete
18mm
Kijelző típusa
LCD
Bemeneti feszültség
100 és 240V között
Linearitás
+/- 0.25 g
Max. Környezeti páratartalom
80%
Max. A környezet hőmérséklete.
40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.
10 fok. C
Tápegység
Power Adapter
olvashatóság
0.05g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete
160 x 200 mm
A reprodukálhatóság
0.1g
Megállapodás ideje
3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
50mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)
500mg
Egységek
ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to
Mérési kapacitás
20000g
Mérleglap anyaga
Rozsdamentes acél
A felületi mélység mérése
200 mm
Súlyú felületi szélesség
160 mm
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
4.4
Hajó magassága (cm)
22
Hajó hossza (cm)
34
Hajószélesség (cm)
40
Származási ország
DE
Termékváltozatok
Termékek
Modell
Bemeneti feszültség
Linearitás
Megállapodás ideje
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)