Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A termék sima szállítással is elérhető.Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.
€1,268.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje
10 óra.
Számjegy mérete
18mm
Kijelző típusa
LCD
Bemeneti feszültség
100 és 240V között
Linearitás
+/- 0.05 g
Max. Környezeti páratartalom
80%
Max. A környezet hőmérséklete.
40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.
10 fok. C
Tápegység
Power Adapter
olvashatóság
0.01g
A reprodukálhatóság
0.02g
Megállapodás ideje
3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)
100mg
Egységek
ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to
Mérési kapacitás
4200g
Mérleglap anyaga
Rozsdamentes acél
Mérési felület átmérője
150 mm
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
4.4
Hajó magassága (cm)
22
Hajó hossza (cm)
34
Hajószélesség (cm)
40
Származási ország
DE
Termékváltozatok
Termékek
Modell
Bemeneti feszültség
Linearitás
Megállapodás ideje
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)