KERN AND SOHN 327-161 Test Weight, 137 x 217mm Cylinder Dimension, 50Kg Nominal Value | CE8FQM

KERN AND SOHN 327-161 tesztsúly, 137 x 217 mm hengerméret, 50 kg névleges érték

Raktáron
Tétel: CE8FQM Modell: 327-161

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,352.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete137 x 217 mm
Névleges súly50kg
OIML osztályF1
Tolerancia250mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50
Hajó magassága (cm)24.9
Hajó hossza (cm)19.8
Hajószélesség (cm)19.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 327-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CE8FPU 327-016 x 6 mm-€63.85
KERN AND SOHN 327-02 tesztsúly, 6 x 11 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CE8FPV 327-026 x 11 mm-€63.85
KERN AND SOHN 327-03 tesztsúly, 8 x 16.5 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CE8FPW 327-038 x 16.5 mm-€65.49
KERN AND SOHN 327-04 tesztsúly, 10 x 19 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8FPX 327-0410 x 19 mm-€72.04
KERN AND SOHN 327-05 tesztsúly, 13 x 23.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CE8FPY 327-0513 x 23.5 mm-€81.86
KERN AND SOHN 327-06 tesztsúly, 18 x 29.5 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CE8FPZ 327-0618 x 29.5 mm-€94.96
KERN AND SOHN 327-07 tesztsúly, 22 x 39 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CE8FQA 327-0722 x 39 mm-€103.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 327-161 tesztsúly, 137 x 217 mm hengerméret, 50 kg névleges érték
€6,352.38 /Mértékegység