KERN AND SOHN 314-084 Weight Set, 1 And 5Kg, Polished Stainless Steel | CE8FCG

KERN AND SOHN 314-084 súlykészlet, 1 és 5 kg, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FCG Modell: 314-084

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,764.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1, 5 kg
Névleges súly1 / 5000g
OIML osztályE2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.69
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 314-02 súlykészlet, 1 és 50 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FBD 314-021g€1,064.18
KERN AND SOHN 314-024 súlykészlet, 1 és 50 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FBF 314-0241g€998.70
KERN AND SOHN 314-026 súlykészlet, 1 és 50 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FBG 314-0261g€1,047.81
KERN AND SOHN 314-03 súlykészlet, 1 és 100 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FBH 314-031g€1,211.54
KERN AND SOHN 314-034 súlykészlet, 1 és 100 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FBK 314-0341g€1,113.31
KERN AND SOHN 314-036 súlykészlet, 1 és 100 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FBL 314-0361g€1,162.42
KERN AND SOHN 314-04 súlykészlet, 1 és 200 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FBM 314-041g€1,538.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 314-084 súlykészlet, 1 és 5 kg, polírozott rozsdamentes acél
€4,764.29 /Mértékegység