Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MGML6T Male Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali bal oldali 6 / 6.065mm | AC8EVJ 39N496

QA1 MGML6T Apa Ss/ptfe Versenyrúdvég bal oldali 6/6.065 mm

Raktáron
Tétel: AC8EVJ Modell: MGML6TKereszthivatkozás: 39N496
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
€64.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS / PTFE versenypálca vége
Labda440C SS gömb alakú
Csapágyak440C SS gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM6 x 1.0
AA méret6 / 6.065 mm
E méret19mm
G dimension36mm
H méret22mm
J dimenzió45.5mm
N méret9mm
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.6 / 6.065 mm
Max. Szögeltolódás23 fok
SzálBal kéz
MenetméretM6 x 1
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.9
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 MGMR5T Férfi Ss/ptfe Race Rod End Jobb oldali 5/5.065mm | AC8EVF 39N493 MGMR5T22 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmJobb kézM5 x 0.816mm33mm20mm€60.78
QA1 MGML5T férfi Ss / ptfe versenyzőfej bal oldali 5 / 5.065mm | AC8EVG 39N494 MGML5T22 fokM5 x 0.85 / 5.065 mmBal kézM5 x 0.816mm33mm20mm€60.78
QA1 MGMR6T férfi Ss / ptfe futórúd vég jobb oldali 6 / 6.065mm | AC8EVH 39N495 MGMR6T23 fokM6 x 1.06 / 6.065 mmJobb kézM6 x 119mm36mm22mm€64.76
QA1 MGMR8T férfi Ss / ptfe futórúd vég jobb oldali 8 / 8.065mm | AC8EVK 39N497 MGMR8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmJobb kézM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€73.77
QA1 MGML8T férfi Ss / ptfe versenyzőfej bal oldali 8 / 8.065mm | AC8EVL 39N498 MGML8T28 fokM8 x 1.258 / 8.065 mmBal kézM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€73.77
QA1 MGMR10T férfi Ss / ptfe versenyzőrúd jobb oldali 10 / 10.065mm | AC8EVM 39N499 MGMR10T26 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmJobb kézM10 x 1.527mm48mm29mm€92.89
QA1 MGML10T férfi Ss / ptfe versenyzőrúd bal oldali 10 / 10.065mm | AC8EVN 39N501 MGML10T26 fokM10 x 1.510 / 10.065 mmBal kézM10 x 1.527mm48mm29mm€92.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MGML6T Apa Ss/ptfe Versenyrúdvég bal oldali 6/6.065 mm
€64.76 /Mértékegység