Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 75186 maró Hss 12t 1-1/16in előlap | AG3TYF 33UX56

KEO 75186 Maró Hss 12t 1-1/16in homlok

Raktáron
Tétel: AG3TYF Típus: 75186Kereszthivatkozás: 33UX56

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€542.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarómaró
Vágó Dia.2.25 "
Arc szélessége1 1 / 16 "
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Fogak száma12
Teljes hossz3.75 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.1"
FogtípusEgyenes
típusFecskefark

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5265
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207706060

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Arc szélességeBeépített szögFogak számaTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 75064 marógép HSS 8t Rh 3/16 hüvelyk | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 fok82.125 "3 / 8 "€144.06
KEO 75034 maró Hss 6t Rh 1/8 hüvelykes arc | AG3TXT 33UX44 750343 / 8 "1 / 8 "45 fok62.125 "3 / 8 "€104.54
KEO 75036 marógép HSS 8t Rh 2-1/8 hüvelyk L | AG3TXU 33UX45 750363 / 8 "3 / 16 "60 fok82.125 "3 / 8 "€112.70
KEO 75044 maróvágó Hss 8t Rh 1/8 hüvelykes arc | AG3TXV 33UX46 750441 / 2 "1 / 8 "45 fok82.125 "3 / 8 "€113.17
KEO 75046 marógép HSS 8t Rh 7/32 hüvelyk | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 fok82.125 "3 / 8 "€120.99
KEO 75066 maró Hss 8t Rh 5/16 hüvelykes arc | AG3TXX 33UX48 750663 / 4 "5 / 16 "60 fok82.125 "3 / 8 "€125.95
KEO 75156 marógép Hss 12t 13 / 16in Face | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 fok123.25 "7 / 8 "€454.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 75186 Maró Hss 12t 1-1/16in homlok
€542.54 /Mértékegység