Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 70580 T-hornyos maró | AA4FDZ 12J492

KEO 70580 T-hornyos maró

Raktáron
Tétel: AA4FDZ Típus: 70580Kereszthivatkozás: 12J492

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€484.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarómaró
Csavar mérete1 1 / 4 "
Vágó Dia.31 / 64 "
Arc szélessége21 / 32 "
befejezFényes
Bal / jobb kézRH
AnyagHSS
Nyak Dia.3 15 / 16 "
Fogak száma8
lábszárEgyenes Weldon Flattal
Shank Dia.1"
Méreteket tartalmaz5/8
Fogtípuslépcsőzetes
típusT-Slot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyak Dia.Csavar méreteVágó Dia.Fogak számaTeljes hosszlábszárShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
KEO 70120 T-hornyos maró | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal3 / 4 "1/2€360.35
KEO 70140 T-hornyos maró | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1 / 2 "1/4€202.37
KEO 70340 T-hornyos maró | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Egyenes Weldon Flattal1"3/4€572.89
KEO 70380 T-hornyos maró | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal3 / 4 "3/8€317.84
KEO 70560 T-hornyos maró | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1 / 2 "5/16€215.31
KEO 71000 T-hornyos maró | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Egyenes Weldon Flattal1 1 / 4 "1€968.33
KEO 71120 T-hornyos maró | AA4FEB 12J494 711205 29 / 32 "2 21 / 32 "1 3 / 32 "12-Egyenes Weldon Flattal1 1 / 4 "1.5€1,656.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 70580 T-hornyos maró
€484.19 /Mértékegység