Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 56226 mérőszett 6 darabos 3f közepes | AG3TMK 33UV22

KEO 56226 Metrikus ellenfúró készlet 6 db 3f Közepes

Raktáron
Tétel: AG3TMK Típus: 56226Kereszthivatkozás: 33UV22
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
€677.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCounterbore készlet
befejezNem bevont
AnyagKobaltacél
Fuvolák száma3
Darabszám6
Csavar méretM3, M4, M5,M6,M8,M10
Csavar típusaközepes
A szár hosszaStandard
Méreteket tartalmazM3, M4, M5, M6, M8, M10
StílusMetric
MenetméretM3, M4, M5,M6,M8,M10
Cső Dia.1-1 / 2 In.
típusBeépített pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.DarabszámCsavar méretCsavar típusaMéreteket tartalmazStílusÁr
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 darab #6-1/2 In | AA9GWP 1DBT3 552390.228–0.757 ”7# 6 - 1/2 "Belső kulcsnyílású csavar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Névleges/Close Fit€800.26
KEO 55240 ellenfurat készlet 1/64 hézag 7 db | AA9GWQ 1DBT4 552400.244–0.773 ”7# 6 - 1/2 "Belső kulcsnyílású csavar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "hézag€985.25
KEO 55241 ellenfurat készlet 1/32 hézag 7 db | AA9GWR 1DBT5 552410.260–0.789 ”7# 6 - 1/2 "Belső kulcsnyílású csavar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "hézag€1,032.09
KEO 56224 ellenfúró készlet 6 darabos 3f menet előtt | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Menet előttM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric€636.61
KEO 56225 ellenfúró készlet metrikus 6 darabos 3f finom | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10VégeM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric€659.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 56226 Metrikus ellenfúró készlet 6 db 3f Közepes
€677.37 /Mértékegység