Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55240 ellenfurat készlet 1/64 hézag 7 db | AA9GWQ 1DBT4

KEO 55240 Ellenfurat készlet 1/64 Hézag 7 db

Raktáron
Tétel: AA9GWQ Típus: 55240Kereszthivatkozás: 1DBT4
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
€985.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCounterbore készlet
Fura Dia.0.244–0.773 ”
AnyagKobaltacél
Fuvolák száma3
Darabszám7
Teljes hossz3 "hogy 6"
Pil. Dia.0.153 - 0.515 In.
Pilóta hossza7/32 és 1/2 között.
Csavar méret# 6 - 1/2 "
Csavar típusaBelső kulcsnyílású csavar
Shank Dia.7/32 - 1/2 "
Méreteket tartalmaz# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "
Stílus1/64 "hézag
típusBeépített pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.DarabszámCsavar méretCsavar típusaMéreteket tartalmazStílusÁr
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 darab #6-1/2 In | AA9GWP 1DBT3 552390.228–0.757 ”7# 6 - 1/2 "Belső kulcsnyílású csavar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Névleges/Close Fit€800.26
KEO 55241 ellenfurat készlet 1/32 hézag 7 db | AA9GWR 1DBT5 552410.260–0.789 ”7# 6 - 1/2 "Belső kulcsnyílású csavar# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "hézag€1,032.09
KEO 56224 ellenfúró készlet 6 darabos 3f menet előtt | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Menet előttM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric€636.61
KEO 56225 ellenfúró készlet metrikus 6 darabos 3f finom | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10VégeM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric€659.79
KEO 56226 mérőszett 6 darabos 3f közepes | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10közepesM3, M4, M5, M6, M8, M10Metric€677.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55240 Ellenfurat készlet 1/64 Hézag 7 db
€985.25 /Mértékegység