Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 50388-TIN süllyesztők 3 Fl 82 Degree 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAX 33UR67

KEO 50388-TIN süllyesztők 3 Fl 82 Degree 3/8 Inch Hss Tin

Raktáron
Tétel: AG3TAX Modell: 50388-TINKereszthivatkozás: 33UR67
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
€27.48 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.3 / 8 "
Vágási kapacitás3 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög90 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza7 / 8 "
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.94
Hajó hossza (cm)7.94
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellA szár hosszaTest Dia.Vágási kapacitásbefejezBeépített szögTételTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 50129-TIN süllyesztők 3 Fl 90 Degree 1/2 Inch Hss Tin | AG3TAH 33UR54 50129 TIN1"1 / 2 "1 / 2 "Ón90 fokSüllyesztők2"1 / 4 "€35.16
KEO 50149-TIN süllyesztők 3 Fl 90 Degree 1/4 Inch Hss Tin | AG3TAM 33UR58 50149 TIN1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Ón90 fokSüllyesztők1.5 "1 / 4 "€19.37
KEO 50348-TIN süllyesztők 3 Fl 82 Degree 3/4 Inch Hss Tin | AG3TAR 33UR62 50348 TIN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "Ón82 fokSüllyesztők2.625 "1 / 2 "€71.10
KEO 51009-TIN süllyesztők 3 Fl 90 fok 1 hüvelyk Hss ón | AG3TBH 33UR78 51009 TIN1.25 "1"1"Ón90 fokSüllyesztők2.75 "1 / 2 "€108.75
KEO 51259-TIN süllyesztők 3 Fl 90 Degree 1-1/4 Inch Hss Tin | AG3TCB 33UR95 51259 TIN1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Ón90 fokSüllyesztők2.75 "1 / 2 "€227.46
KEO 51509-TIN süllyesztők 3 Fl 90 Degree 1-1/2 Inch Hss Tin | AG3TCN 33UT07 51509 TIN1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "Ón90 fokSüllyesztők2.875 "3 / 4 "€339.36
KEO 51759 Süllyesztők 3fl 90 fok 1-3/4 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TCW 33UT14 517591.25 "1-3 / 4 "1-3 / 4 "Nem bevont90 fokSüllyesztők3"3 / 4 "€379.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 50388-TIN süllyesztők 3 Fl 82 Degree 3/8 Inch Hss Tin
€27.48 /Mértékegység