Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 33585 vágófúró 5/8 hüvelykes 120 fokos 7 teljes hossz | AA4EZP 12J390

KEO 33585 pontozófúró 5/8 hüvelykes 120 fokos 7 teljes hossz

Raktáron
Tétel: AA4EZP Típus: 33585Kereszthivatkozás: 12J390

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€153.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoltozó fúró
Fúrópont120 fok
befejezFényes
Fuvola hossza1 5 / 8 "
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagKobalt
Teljes hossz7"
Méret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópontbefejezFuvola hosszaAnyagTeljes hosszMéretÁr
KEO 32342 fúrógép 3/4 hüvelyk 90 fok 8 teljes hossz | AA4EYV 12J372 3234290 fokFényes1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "€207.43
KEO 32344 fúrógép 3/4 hüvelyk 90 fok 10 teljes hossz | AA4EYW 12J373 3234490 fokFényes1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "€220.27
KEO 32345 fúrógép 3/4 hüvelyk 90 fok 8 teljes hossz | AA4EYX 12J374 3234590 fokFényes1 7 / 8 "Kobalt8"3 / 4 "€204.77
KEO 32347 fúrógép 3/4 hüvelyk 90 fok 10 teljes hossz | AA4EYY 12J375 3234790 fokFényes1 7 / 8 "Kobalt10 "3 / 4 "€279.51
KEO 32582 fúrógép 5/8 hüvelyk 90 fok 7 teljes hossz | AA4EYZ 12J376 3258290 fokFényes1 5 / 8 "Kobalt7"5 / 8 "€134.53
KEO 32584 vágófúró 5/8 hüvelykes 90 fokos 9 teljes hossz | AA4EZA 12J377 3258490 fokFényes1 5 / 8 "Kobalt9"5 / 8 "€187.97
KEO 32585 fúrógép 5/8 hüvelyk, 90 fok, 7 teljes hossz | AA4EZB 12J378 3258590 fokFényes1 5 / 8 "Kobalt7"5 / 8 "€153.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 33585 pontozófúró 5/8 hüvelykes 120 fokos 7 teljes hossz
€153.43 /Mértékegység