INTERNATIONAL ENVIROGUARD Valuguard MP gazdaságos mikropórusos kezeslábas, rugalmas csukló és nyitott boka


Az International Enviroguard 8112 sorozatú ValuGuard MP kezeslábas védi a dolgozókat a részecskék és folyadékok veszélyei ellen. Az azbeszt- és ólomcsökkentésben, gyógyszergyártásban, tisztaterekben és veszélyes anyagok kezelésében használják őket.

Szűrő
Boka stílus: Nyissa meg a Boka , Zárás típusa: Cipzár , Nyakörv típusa: Standard gallér , Szín: fehér , Mandzsetta stílusa: Rugalmas csukló , Anyaga: Gazdaságos mikropórusos szövet , Varratstílus: Összevont
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8112-M
36 - 39 "6.7 "M12.2 "€131.16
ajánlatkérés
A
8112-L
39 - 42 "7.1 "L12.2 "€123.19
ajánlatkérés
A
8112-XL
42 - 45 "7.9 "XL12.2 "€123.19
ajánlatkérés
A
8112-2XL
45 - 48 "8.3 "2XL12.2 "€125.48
ajánlatkérés
A
8112-3XL
48 - 51 "8.7 "3XL12.2 "€134.00
ajánlatkérés
A
8112-4XL
51 - 54 "9.1 "4XL12.6 "€136.73
ajánlatkérés
A
8112-5XL
54 - 57 "9.5 "5XL12.6 "€137.91
ajánlatkérés

Valuguard MP gazdaságos mikropórusos kezeslábas, rugalmas csukló és nyitott boka

Az International Enviroguard 8112 sorozatú ValuGuard MP kezeslábas védi a dolgozókat a részecskék és folyadékok veszélyei ellen. Az azbeszt- és ólomcsökkentésben, gyógyszergyártásban, tisztaterekben és veszélyes anyagok kezelésében használják őket.

Jellemzők

  • These coveralls have a standard collar for neck protection without a hood.
  • They offer open ankles to allow easy donning and removal of the coveralls.
  • These are equipped with zipper closure to enable easy and quick opening & closing of the coveralls for hassle-free use.
  • They include elastic wrists to ensure a snug and secure fit around the wrists.
  • These coveralls have serged seams to ensure long-lasting performance.
  • They are made from microporous fabric for breathability while effectively protecting against particulates and liquid hazards.
  • They come in white colour to provide a clean and professional appearance.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?