Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 31341-TIN Nc nyomozófúró 90 fokos Rh 1-3/4 hüvelykes ón | AG3RXY 33UP88

KEO 31341-TIN Nc pontozófúró, 90 fokos, 1-3/4 hüvelykes ón

Raktáron
Tétel: AG3RXY Modell: 31341-TINKereszthivatkozás: 33UP88

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€608.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNC fúrógépek
Fúrópont90 fok
befejezÓn
Fuvola hossza2.75 "
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz5.5 "
Méret1 3 / 4 "
Méreteket tartalmaz1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.314
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellMéreteket tartalmazFúrópontbefejezFuvola hosszaBal / jobb kézAnyagTeljes hosszMéretÁr
KEO 30120-TIN Nc fúrógépek 118 fokos 1/2 hüvelykes ón | AG3RGH 33UP22 30120 TIN1 / 2 "118 fokÓn1"Jobb kézNagy sebességű acél2"1 / 2 "€38.01
KEO 30121-TIN Nc fúrógépek 90 fokos Rh 1/2 hüvelyk Hss | AG3RGJ 33UP23 30121 TIN1 / 2 "90 fokÓn1"Jobb kézNagy sebességű acél2"1 / 2 "€38.97
KEO 30125 Nc fúrógépek 118 fokos 1/2 hüvelyk Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 fokNem bevont1"Bal kézNagy sebességű acél2"1 / 2 "€52.56
KEO 30150-TIN Nc fúrófúrók 118 fok 1/8 hüvelykes ón | AG3RGL 33UP25 30150 TIN1 / 8 "118 fokÓn3 / 8 "Jobb kézNagy sebességű acél1.25 "1 / 8 "€13.99
KEO 30151-TIN Nc fúrógépek 90 fokos Rh 1/8 hüvelyk Hss | AG3RGM 33UP26 30151 TIN1 / 8 "90 fokÓn3 / 8 "Jobb kézNagy sebességű acél1.25 "1 / 8 "€14.18
KEO 34581-TIN Nc fúrógépek 120 fokos Rh 5/8 hüvelykes ón | AG3RGN 33UR03 34581 TIN5 / 8 "120 fokÓn1"Jobb kézKarbid3.5 "5 / 8 "€271.68
KEO 34585 Nc fúrógépek 82 fokos 5/8 hüvelyk keményfém | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 fokNem bevont1"Jobb kézKarbid3.5 "5 / 8 "€233.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 31341-TIN Nc pontozófúró, 90 fokos, 1-3/4 hüvelykes ón
€608.74 /Mértékegység