KERN AND SOHN EWJ sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: II , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 155 x 145 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 145 mm , Mérési felület szélessége: 155 mm
StílusModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kalibrációs értékHáz méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekMérési felület átmérőjeHáz magasságaHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
EWJ 300-3H
2mg-220 x 340 x 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€1,015.07
B
EWJ 300-3
2mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€982.33
C
EWJ 6000-1SM
20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm€785.86
D
EWJ 600-2SM
20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm€818.61
E
EWJ 6000-1M
20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm€802.23
D
EWJ 3000-2
20mg-220 x 315 x 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm€900.47
D
EWJ 600-2M
20mg0.1g220 x 315 x 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm€834.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?