Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2021-316SS-2 Eye Bolt, 500 Lb Working Load, Stainless Steel, 1/4-20 Thread Size | CG8WNH 19L190

KEN FORGING N2021-316SS-2 szemcsavar, 500 font munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1/4-20 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WNH Típus: N2021-316SS-2Kereszthivatkozás: 19L190

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.23 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza2"
Váll Dia0.50 "hogy 0.56"
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 1 / 2
Menetméret1 / 4-20
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: (1) rozsdamentes acél hatlapfejű anyát

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2021-316SS-2 szemcsavar, 500 font munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1/4-20 menetméret
€29.90 /Mértékegység