Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2025-4 Szemcsavar, 2,400 Lb munkaterhelés, acél, 1/2-13 menetméret | CG8WKC 19L049

KEN FORGING K2025-4 Szemcsavar, 2,400 Lb munkaterhelés, Acél, 1/2-13 Menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WKC Modell: K2025-4Kereszthivatkozás: 19L049

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 3 / 16 "
Szem kívül Dia.2 1 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz6.58 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza4"
Váll Dia0.88 "hogy 0.94"
Vállhossz0.19 "hogy 0.25"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
Működési terheléshatár2,400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2025-4 Szemcsavar, 2,400 Lb munkaterhelés, Acél, 1/2-13 Menetméret
€23.80 /Mértékegység