Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2023-316SS Szemcsavar, Vállal ellátott emelő, Rozsdamentes acél, 3/8-16 menet | AD3HFB 3ZGZ8

KEN FORGING K2023-316SS szemcsavar, emelő váll, rozsdamentes acél, 3/8-16 menet

Raktáron
Tétel: AD3HFB Típus: K2023-316SSKereszthivatkozás: 3ZGZ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1-21 / 32 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.09 "hogy 3.47"
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1.25 "
Váll Dia0.62–0.69 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,300 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2023-316SS szemcsavar, emelő váll, rozsdamentes acél, 3/8-16 menet
€43.28 /Mértékegység