DESTACO 325-ös sorozatú szorító akciófogó bilincsek


A Destaco 325 sorozatú szorító fogó bilincsek biztonságosan rögzítik vagy összetartják a tárgyakat olyan folyamatok során, mint a hegesztés, ragasztás vagy összeszerelés. Ezek a bilincsek hasznosak fa- és fémgyártási alkalmazásokhoz. Az autóipar például profitál a szorító fogó bilincsek használatából olyan feladatoknál, mint az alkatrészek rögzítése bonyolult összeszerelési folyamatok során. Ezenkívül az építőipar ezeket a Destaco bilincseket használja az anyagok helyén tartására, ami javítja a beépítési pontosságot. Az orvostudományban is használják ...biztonságosan tartsa a kényes műszereket vagy szöveteket sebészeti beavatkozások során. Olvass tovább

Szűrő
Zárószerkezet: Csavar , Teljes hossz: 8.280 " , Orsó: Hatlapfejű csavar , Menet mérete: M12
StílusModellTartóképességAnyagPofa megnyitásaPofamélységPofaszélességÁr (ÁFA nélkül)
A
325
800 font.Acél90 °1.25 "1.78 "€77.85
A
325-SS
800 font.Rozsdamentes acél90 °1.25 "1.78 "€256.18

325-ös sorozatú szorító akciófogó bilincsek

A Destaco 325 sorozatú kinyomható fogóbilincsek automatikus reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely szorító hatást biztosít, amikor az egyik vagy mindkét fogantyút a középső helyzethez nyomják. Ezek a bilincsek ergonomikus markolattal rendelkeznek, és akár 800 font (362.87 kg) terhelést is elbírnak.

Működési mechanizmus

  • Ezek a szorító fogóbilincsek 90 fokban nyíló pofával és egyetlen fogantyúval rendelkeznek.
  • A felhasználók hátrafelé húzhatják a fogantyút, ami viszont 90 fokkal hátra tolja az állkapcsot.
  • Ezután a bilincs rávezethető a munkadarabra, és a pofa a fogantyú előre mozgatásával visszahelyezhető a helyére.

Jellemzők

  • A Destaco 325 sorozatú kinyomható fogóbilincsek mozgatható pofával rendelkeznek, amely akár 90 fokban is elfordulhat.
  • Destaco kioldóval rendelkeznek az egykezes nyitáshoz.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a bilincsek vízszintes és függőleges rögzítésre is alkalmasak?

Igen, a Destaco 325 sorozatú bilincsek vízszintes és függőleges rögzítést is lehetővé tesznek.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Destaco 325 sorozatú szorító fogó bilincseinek használatakor?

  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést (kesztyűt és szemvédőt).
  • Győződjön meg arról, hogy a bilincs szorosan meg van húzva.
  • Üzemelés közben ügyeljen a becsípődési pontokra, hogy elkerülje a baleseteket.

Mi az a szorító fogó bilincs?

A Destaco squeeze action bilincsek kézi működtetésű szorítóbilincsek, amelyeket műanyag fröccsöntéshez, hegesztéshez és összeszerelési műveletekhez használnak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?