Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2003-B szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 3/8-16 menet | AD3BNX 3XTE8

KEN FORGING K2003-B szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 3/8-16 menet

Raktáron
Tétel: AD3BNX Modell: K2003-BKereszthivatkozás: 3XTE8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1-21 / 32 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz4.06 "hogy 4.44"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza2.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,300 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2003-B szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 3/8-16 menet
€27.61 /Mértékegység