KDR-LINE REACTORS KDRULJ22H Input Line Reactor High Z 208/240V 396A | AE2JHJ 4XRT2

KDR-LINE REACTORS KDRULJ22H bemeneti vonalreaktor, High Z 208/240V 396A

Raktáron
Tétel: AE2JHJ Modell: KDRULJ22HKereszthivatkozás: 4XRT2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,053.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység9.75 "
HázNyisd ki
Szűrő típusaMagas Z
Magasság9"
Bemeneti feszültség208/240
Max. HP150
Max. Kimeneti erősítők396
FázisHárom
típusMagas Z
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9675
Hajó magassága (cm)25.72
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA54L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 208/240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Alacsony Z4"0.52.4Alacsony Z4.18 "€365.00
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA53L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Alacsony Z4"0.753.5Alacsony Z4.18 "€178.79
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA25L bemeneti vezetékreaktor alacsony Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Alacsony Z4"14.6Alacsony Z4.18 "€191.07
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA26L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Alacsony Z4"1.56.6Alacsony Z4.18 "€196.63
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA27L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 208/240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Alacsony Z4"27.5Alacsony Z4.18 "€232.05
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA28L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Alacsony Z4"310.6Alacsony Z4.18 "€235.31
KDR-LINE REAKTOROK KDRULB22L Input Line Reactor Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Alacsony Z5"516.7Alacsony Z6"€295.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULJ22H bemeneti vonalreaktor, High Z 208/240V 396A
€3,053.97 /Mértékegység