Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KDR-LINE REAKTOROK KDRULA25L bemeneti vezetékreaktor alacsony Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9

KDR-LINE REACTORS KDRULA25L bemeneti vonalreaktor alacsony Z 208/240V 4.6A

Raktáron
Tétel: AE2JFT Modell: KDRULA25LKereszthivatkozás: 4XRK9
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
€191.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység3.75 "
HázNyisd ki
Szűrő típusaAlacsony Z
Magasság4"
Bemeneti feszültség208/240
Max. HP1
Max. Kimeneti erősítők4.6
FázisHárom
típusAlacsony Z
Szélesség4.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)14.29
Hajó hossza (cm)16.19
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA54L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 208/240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Alacsony Z4"0.52.4Alacsony Z4.18 "€365.00
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA53L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Alacsony Z4"0.753.5Alacsony Z4.18 "€178.79
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA26L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Alacsony Z4"1.56.6Alacsony Z4.18 "€196.63
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA27L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 208/240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Alacsony Z4"27.5Alacsony Z4.18 "€232.05
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA28L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Alacsony Z4"310.6Alacsony Z4.18 "€235.31
KDR-LINE REAKTOROK KDRULB22L Input Line Reactor Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Alacsony Z5"516.7Alacsony Z6"€295.87
KDR-LINE REAKTOROK KDRULB23L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 208/240V 24.2A | AE2JFY 4XRL5 KDRULB23L4"Alacsony Z5"7.524.2Alacsony Z6"€320.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA25L bemeneti vonalreaktor alacsony Z 208/240V 4.6A
€191.07 /Mértékegység