KDR-LINE REACTORS

Szűrő

Motors

A KDR-LINE REACTORS-ról

A Trans-coil Inc. mágneses és elektronikus termékeket gyárt az energiaminőséggel kapcsolatos problémák megoldására a jobb ipari áramátalakítás érdekében. A vállalat ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik, és a meghajtó reaktorok széles választékát kínálja. A TCI átviteli megoldásokat széles körben használják az acéliparban, az olaj- és gázszivattyúkban, a HVAC-ban és az öntözőfarmokban. A márka KDR sorreaktorát a változtatható fordulatszámú hajtások gyújtáskimaradásainak és a motorok pulzáló nyomatékának ellensúlyozására használják, amelyet a tápegységek harmonikusai okoznak. Ezek a TCI vonalreaktorok különböző váltakozó feszültségű bemeneti feszültségekkel (208/240 V, 480 V, 575/600 V és 690 V) állnak rendelkezésre.

Exkluzív márka termékek