KDR-LINE REACTORS KDRULI41HE01 Input Reactor High Z 575/600V 99A ULType1 | AE2HQE 4XKE7

KDR-LINE REACTORS KDRULI41HE01 bemeneti reaktor High Z 575/600V 99A ULType1

Raktáron
Tétel: AE2HQE Modell: KDRULI41HE01Kereszthivatkozás: 4XKE7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,719.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység15.43 "
HázUL 1. típus
Szűrő típusaMagas Z
Magasság19.13 "
Bemeneti feszültség575/600
Max. HP100
Max. Kimeneti erősítők99
FázisHárom
típusMagas Z
Szélesség15.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA55LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 0.9A ULTy1 | AE2HLX 4XJZ8 KDRULA55LE016.75 "Alacsony Z12.25 "0.50.9Alacsony Z12.5 "€519.02
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA56LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 1.3A ULTy1 | AE2HLY 4XJZ9 KDRULA56LE016.75 "Alacsony Z12.25 "0.751.3Alacsony Z12.5 "€524.06
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA50LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 1.7A ULTy1 | AE2HNU 4XKA1 KDRULA50LE016.75 "Alacsony Z12.25 "11.7Alacsony Z12.5 "€529.99
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA51LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 2.4A ULTy1 | AE2HNV 4XKA2 KDRULA51LE016.75 "Alacsony Z12.25 "1.52.4Alacsony Z12.5 "€537.63
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA46LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 575 / 600V 2.7A ULTy1 | AE2HNW 4XKA3 KDRULA46LE016.75 "Alacsony Z12.25 "22.7Alacsony Z12.5 "€530.06
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA52LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 3.9A ULTy1 | AE2HNX 4XKA4 KDRULA52LE016.75 "Alacsony Z12.25 "33.9Alacsony Z12.5 "€536.65
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA47LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 6.1A ULTy1 | AE2HNY 4XKA5 KDRULA47LE016.75 "Alacsony Z12.25 "56.1Alacsony Z12.5 "€562.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULI41HE01 bemeneti reaktor High Z 575/600V 99A ULType1
€2,719.49 /Mértékegység