KDR-LINE REAKTOROK KDRULH23HE01 Input Reactor High Z 208/240V 169A ULType1 | AE2HKE 4XJV5

KDR-LINE REACTORS KDRULH23HE01 bemeneti reaktor High Z 208/240V 169A ULType1

Raktáron
Tétel: AE2HKE Modell: KDRULH23HE01Kereszthivatkozás: 4XJV5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,732.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység15.43 "
HázUL 1. típus
Szűrő típusaMagas Z
Magasság19.13 "
Bemeneti feszültség208/240
Max. HP60
Max. Kimeneti erősítők169
FázisHárom
típusMagas Z
Szélesség15.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA54LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 208/240V 2.4A ULType1 | AE2HHU 4XJP8 KDRULA54LE016.75 "Alacsony Z12.25 "0.52.4Alacsony Z12.5 "€491.13
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA53LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 208/240V 3.5A ULType1 | AE2HHV 4XJP9 KDRULA53LE016.75 "Alacsony Z12.25 "0.753.5Alacsony Z12.5 "€495.07
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA25LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 208/240V 4.6A ULType1 | AE2HHW 4XJR1 KDRULA25LE016.75 "Alacsony Z12.25 "14.6Alacsony Z12.5 "€499.02
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA26LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 208/240V 6.6A ULType1 | AE2HHX 4XJR2 KDRULA26LE016.75 "Alacsony Z12.25 "1.56.6Alacsony Z12.5 "€508.67
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA27LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 208/240V 7.5A ULType1 | AE2HHY 4XJR3 KDRULA27LE016.75 "Alacsony Z12.25 "27.5Alacsony Z12.5 "€580.52
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA28LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 10.6A ULType1 | AE2HHZ 4XJR4 KDRULA28LE016.75 "Alacsony Z12.25 "310.6Alacsony Z12.5 "€606.27
KDR-LINE REAKTOROK KDRULB22LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 208/240V 16.7A ULType1 | AE2HJA 4XJR5 KDRULB22LE016.75 "Alacsony Z12.25 "516.7Alacsony Z12.5 "€731.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULH23HE01 bemeneti reaktor High Z 208/240V 169A ULType1
€2,732.00 /Mértékegység