KDR-LINE REAKTOROK KDRULH1PE01 kimeneti reaktor 480V 124A ULType1 | AE2HQV 4XKG3

KDR-LINE REACTORS KDRULH1PE01 kimeneti reaktor 480V 124A ULType1

Raktáron
Tétel: AE2HQV Modell: KDRULH1PE01Keresztszám: 4XKG3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,367.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti vonal reaktor
Mélység15.43 "
HázUL 1. típus
Magasság19.13 "
Bemeneti feszültség480
Max. HP100
Max. Kimeneti erősítők124
FázisHárom
Szélesség15.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőkSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD1PE01 kimeneti reaktor 480V 21A ULTy1 | AE2HQL 4XKF4 KDRULD1PE016.75 "12.25 "152112.5 "€877.72
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD2PE01 kimeneti reaktor 480V 27A ULTy1 | AE2HQM 4XKF5 KDRULD2PE016.75 "12.25 "202712.5 "€957.99
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD3PE01 kimeneti reaktor 480V 34A ULTy1 | AE2HQN 4XKF6 KDRULD3PE016.75 "12.25 "253412.5 "€982.10
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD4PE01 kimeneti reaktor 480V 40A ULType1 | AE2HQP 4XKF7 KDRULD4PE016.75 "12.25 "304012.5 "€1,093.82
KDR-LINE REAKTOROK KDRULC1PE01 kimeneti reaktor 480V 52A ULType1 | AE2HQQ 4XKF8 KDRULC1PE016.75 "12.25 "405212.5 "€1,265.25
KDR-LINE REAKTOROK KDRULF1PE01 kimeneti reaktor 480V 65A ULType1 | AE2HQR 4XKF9 KDRULF1PE0115.43 "19.13 "506515.43 "€1,736.00
KDR-LINE REAKTOROK KDRULF2PE01 kimeneti reaktor 480V 77A ULType1 | AE2HQT 4XKG1 KDRULF2PE0115.43 "19.13 "607715.43 "€1,823.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULH1PE01 kimeneti reaktor 480V 124A ULType1
€2,367.75 /Mértékegység