KDR-LINE REAKTOROK KDRULD32PE01 kimeneti reaktor 575/600V 22A ULType1 | AE2HRC 4XKH1

KDR-LINE REACTORS KDRULD32PE01 kimeneti reaktor 575/600V 22A ULType1

Raktáron
Tétel: AE2HRC Modell: KDRULD32PE01Kereszthivatkozás: 4XKH1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€987.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti vonal reaktor
Mélység6.75 "
HázUL 1. típus
Magasság12.25 "
Bemeneti feszültség575/600
Max. HP20
Max. Kimeneti erősítők22
FázisHárom
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6525
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőkSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD31PE01 kimeneti reaktor 575/600V 17A ULType1 | AE2HRB 4XKG9 KDRULD31PE016.75 "12.25 "151712.5 "€947.94
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD35PE01 kimeneti reaktor 575/600V 27A ULType1 | AE2HRD 4XKH2 KDRULD35PE016.75 "12.25 "252712.5 "€1,088.26
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD33PE01 kimeneti reaktor 575/600V 32A ULType1 | AE2HRE 4XKH3 KDRULD33PE016.75 "12.25 "303212.5 "€1,181.66
KDR-LINE REAKTOROK KDRULD34PE01 kimeneti reaktor 575/600V 41A ULType1 | AE2HRF 4XKH4 KDRULD34PE016.75 "12.25 "404112.5 "€1,217.70
KDR-LINE REAKTOROK KDRULC31PE01 kimeneti reaktor 575/600V 52A ULType1 | AE2HRG 4XKH5 KDRULC31PE016.75 "12.25 "505212.5 "€1,533.83
KDR-LINE REAKTOROK KDRULF31PE01 kimeneti reaktor 575/600V 62A ULType1 | AE2HRH 4XKH6 KDRULF31PE0115.43 "19.13 "606215.43 "€1,912.65
KDR-LINE REAKTOROK KDRULF32PE01 kimeneti reaktor 575 / 600V 77A ULTy1 | AE2HRJ 4XKH7 KDRULF32PE0115.43 "19.13 "757715.43 "€2,070.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD32PE01 kimeneti reaktor 575/600V 22A ULType1
€987.34 /Mértékegység