KDR-LINE REAKTOROK KDRULD24L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 208/240V 46.2A | AE2JGA 4XRL7

KDR-LINE REACTORS KDRULD24L bemeneti vezetékreaktor alacsony Z 208/240V 46.2A

Raktáron
Tétel: AE2JGA Modell: KDRULD24LKereszthivatkozás: 4XRL7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€521.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység4.25 "
HázNyisd ki
Szűrő típusaAlacsony Z
Magasság5.75 "
Bemeneti feszültség208/240
Max. HP15
Max. Kimeneti erősítők46.2
FázisHárom
típusAlacsony Z
Szélesség7.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8725
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA54L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 208/240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Alacsony Z4"0.52.4Alacsony Z4.18 "€365.00
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA53L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Alacsony Z4"0.753.5Alacsony Z4.18 "€178.79
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA25L bemeneti vezetékreaktor alacsony Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Alacsony Z4"14.6Alacsony Z4.18 "€191.07
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA26L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Alacsony Z4"1.56.6Alacsony Z4.18 "€196.63
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA27L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 208/240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Alacsony Z4"27.5Alacsony Z4.18 "€232.05
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA28L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Alacsony Z4"310.6Alacsony Z4.18 "€235.31
KDR-LINE REAKTOROK KDRULB22L Input Line Reactor Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Alacsony Z5"516.7Alacsony Z6"€295.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD24L bemeneti vezetékreaktor alacsony Z 208/240V 46.2A
€521.62 /Mértékegység