KDR-LINE REAKTOROK KDRULC1LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 480V 52A ULType1 | AE2HKX 4XJX3

KDR-LINE REACTORS KDRULC1LE01 bemeneti reaktor alacsony Z 480V 52A ULType1

Raktáron
Tétel: AE2HKX Modell: KDRULC1LE01Kereszthivatkozás: 4XJX3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,151.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység6.75 "
HázUL 1. típus
Szűrő típusaAlacsony Z
Magasság12.25 "
Bemeneti feszültség460/480
Max. HP40
Max. Kimeneti erősítők52
FázisHárom
típusAlacsony Z
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.9025
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA6LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 480V 1.1A ULType1 | AE2HKH 4XJV8 KDRULA6LE016.75 "Alacsony Z12.25 "0.51.1Alacsony Z12.5 "€493.40
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA7LE01 Input Reactor Low Z 480V 1.6A ULType1 | AE2HKJ 4XJV9 KDRULA7LE016.75 "Alacsony Z12.25 "0.751.6Alacsony Z12.5 "€501.64
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA8LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 480V 2.1A ULType1 | AE2HKK 4XJW1 KDRULA8LE016.75 "Alacsony Z12.25 "12.1Alacsony Z12.5 "€504.22
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA9LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 480V 3A ULType1 | AE2HKL 4XJW2 KDRULA9LE016.75 "Alacsony Z12.25 "1.53Alacsony Z12.5 "€508.14
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA1LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 480V 3.4A ULType1 | AE2HKM 4XJW3 KDRULA1LE016.75 "Alacsony Z12.25 "23.4Alacsony Z12.5 "€514.25
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA2LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 480V 4.8A ULType1 | AE2HKN 4XJW4 KDRULA2LE016.75 "Alacsony Z12.25 "34.8Alacsony Z12.5 "€532.64
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA3LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 480V 7.6A ULType1 | AE2HKP 4XJW5 KDRULA3LE016.75 "Alacsony Z12.25 "57.6Alacsony Z12.5 "€543.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULC1LE01 bemeneti reaktor alacsony Z 480V 52A ULType1
€1,151.77 /Mértékegység