Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KDR-LINE REAKTOROK KDRULB1L Bemeneti vezetékreaktor Alacsony Z 460 / 480v 27a | AE2JHX 4XRU5

KDR-LINE REACTORS KDRULB1L bemeneti vonalreaktor alacsony Z 460/480v 27a

Raktáron
Tétel: AE2JHX Modell: KDRULB1LKereszthivatkozás: 4XRU5
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
€412.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység4"
HázNyisd ki
Szűrő típusaAlacsony Z
Magasság5"
Bemeneti feszültség460/480
Max. HP20
Max. Kimeneti erősítők27
FázisHárom
típusAlacsony Z
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9375
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA6L Input Line Reactor Low Z 460/480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Alacsony Z4"0.51.1Alacsony Z4.18 "€173.96
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA7L Input Line Reactor Low Z 460/480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Alacsony Z4"0.751.6Alacsony Z4.18 "€160.98
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA8L Input Line Reactor Low Z 460/480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Alacsony Z4"12.1Alacsony Z4.18 "€185.78
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA9L Input Line Reactor Low Z 460/480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Alacsony Z4"1.53Alacsony Z4.18 "€190.47
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA1L Input Line Reactor Low Z 460/480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Alacsony Z4"23.4Alacsony Z4.18 "€197.39
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA2L Input Line Reactor Low Z 460/480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Alacsony Z4"34.8Alacsony Z4.18 "€219.08
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA3L Input Line Reactor Low Z 460/480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Alacsony Z4"57.6Alacsony Z4.18 "€227.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULB1L bemeneti vonalreaktor alacsony Z 460/480v 27a
€412.62 /Mértékegység