A Csapágy típusa: Labda , Légfúvó fordulatszáma: 3450 , dBA @ 5 láb: 90 , Mélység: 20-1 / 8 " , Kibocsátási magasság (in.): 5 , Kibocsátási szélesség (in.): 4 , Magasság: 26.63 " , Ház kivitele: Természetes , Bemeneti átm.: 7" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motor HP: 3 , Forgatás: CW , Típus: Kevesebb motor , Kerékátmérő: 12 1 / 2 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék szélesség: 12.5 " , Szélesség: 17 "
Motor nélküli ventilátorok, 12-1/2 kerékátmérő
A Dayton szíjhajtású fúvókat úgy tervezték, hogy nagy nyomású légáramot generáljanak, hogy a meleg vagy hideg levegőt a szellőzőnyílásokon keresztül szívják ki. Alkalmasak gázelszívásra, pneumatikus szállításra, vegyi feldolgozásra, szárításra és légkondicionáló alkalmazásokra. Ezek a fúvók alumínium kerekekkel rendelkeznek öntisztító radiális lapátokkal és acél házzal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Válasszon ezeknek a fúvóknak a széles kínálatából, amelyek alumínium és rozsdaacél ház anyagváltozatokban állnak rendelkezésre.