Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K060TQPW konzolos leszorító bilincs, 3200 lb szorítóerő | CD8YRG

KANT-TWIST K060TQPW konzolos lenyomó bilincs, 3200 lb szorítóerő

Raktáron
Tétel: CD8YRG Modell: K060TQPW
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
€123.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Csavarlyuk-távolság3"
Rögzítő erő3200 font.
Karima vastagsága3 / 8 "
Karima szélessége3 3 / 16 "
Max. Állkapocsnyitás5-3 / 4 "
Külső magasság7"
Teljes hossz9"
Torok mélysége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)8.08
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K060TQPW konzolos leszorító bilincs szabadon lebegő és rugófeszítő pofákkal az egyenetlen felületekhez való alkalmazkodáshoz és a gyors elmozduláshoz, ill.
    • Vastag és egyenetlen felületek megtartására szolgál fúrógépekben és megmunkáló központokban
    • Nem sétál le a központból
    • Nagyobb szorítóerőt (3200 lb) biztosít, mint a hagyományos kapcsolók, és beépített V-blokkja van a kerek készlet tartásához
    • ABS műanyag, takács markolat a maximális nyomás bevitelért különösebb erőfeszítés nélkül
    • A konzolos kialakítás kiküszöböli a csavarodásokat és torzulásokat, valamint 4:1 szorítóarányt biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőKarima szélességeMax. ÁllkapocsnyitásKülső magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TQPW leszorító bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, takácsfogantyú | CD8YPY K030TQPW1500 font.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K030TQW acél lenyomó bilincs, T fogantyú, Weaver markolat, 3 hüvelykes nyitás | CD8YPZ K030TQW1500 font.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€105.73
KANT-TWIST K060TQW lenyomó bilincs, gyors működésű, T-fogantyú Weaver markolattal, 6 hüvelykes pofanyílás | CD8YRH K060TQW3200 font.3 3 / 16 "6"7"9"3"€114.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K060TQPW konzolos lenyomó bilincs, 3200 lb szorítóerő
€123.01 /Mértékegység