Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K030TQW acél lenyomó bilincs, T fogantyú, Weaver markolat, 3 hüvelykes nyitás | CD8YPZ

KANT-TWIST K030TQW acél lenyomó bilincs, T fogantyú, Weaver markolat, 3 hüvelykes nyitás

Raktáron
Tétel: CD8YPZ Típus: K030TQW
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
€105.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Csavarlyuk-távolság2"
Rögzítő erő1500 font.
Karima vastagsága1 / 8 "
Karima szélessége2 3 / 4 "
Max. Állkapocsnyitás3"
Külső magasság4"
Teljes hossz6"
Torok mélysége1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K030TQW rögzítőbilincs, amely ideális a munkadarabok biztonságban tartásához fa- és fémmegmunkálási alkalmazásokban
    • Rugófeszítő pofákkal és gyors működésű mechanizmussal rendelkezik az egyenetlen vastagságok és felületek tökéletes megtartásához
    • A beépített T-fogantyú takácsmarkolattal kényelmes tartást biztosít az orsón, így kis erőfeszítéssel maximális nyomást tesz lehetővé

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőKarima szélességeMax. ÁllkapocsnyitásKülső magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TQPW leszorító bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, takácsfogantyú | CD8YPY K030TQPW1500 font.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K060TQPW konzolos leszorító bilincs, 3200 lb szorítóerő | CD8YRG K060TQPW3200 font.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€123.01
KANT-TWIST K060TQW lenyomó bilincs, gyors működésű, T-fogantyú Weaver markolattal, 6 hüvelykes pofanyílás | CD8YRH K060TQW3200 font.3 3 / 16 "6"7"9"3"€114.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K030TQW acél lenyomó bilincs, T fogantyú, Weaver markolat, 3 hüvelykes nyitás
€105.73 /Mértékegység