DAYTON 2ZWU6 szivattyú centrifugális 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4HNK

DAYTON 2ZWU6 szivattyú centrifugális 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v

Raktáron
Tétel: AC4HNK Modell: 2ZWU6

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,392.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők17.0
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head72 @ 44 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head55-99 @ 55-25 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje115
GPM víz @ 15 Ft. a feje109
GPM víz @ 20 Ft. a feje104
GPM víz @ 25 Ft. a feje99
GPM víz @ 30 Ft. a feje94
GPM víz @ 40 Ft. a feje81
GPM víz @ 50 Ft. a feje64
GPM víz @ 60 Ft. a feje40
Magasság6"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás216 PSI
Hossz15 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej115 @ 10 Ft.
Max. Fej67 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás29 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej40 @ 60 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor indítás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis1
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSS, Viton, szén, kerámia
Szélesség7.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.76
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWU6 szivattyú centrifugális 1 1/2 LE 1 Ph 115/230v
€1,392.11 /Mértékegység