KANT-TWIST K045TSD konzolos bilincs, 4-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 303 SS | AB7JYY 23N378 / 515

KANT-TWIST K045TSD konzolos bilincs, 4-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 303 SS

Tétel: AB7JYY Típus: K045TSDKereszthivatkozás: 23N378 / 515

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Üllő anyagaRozsdamentes acél
Karosszéria befejezéseCsiszolt
test anyagaRozsdamentes acél
Szorító nyomás1500 font
Max. Nyítás4-1 / 2 "
Torok mélysége3.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K045TSD konzolos bilincs fúráshoz, ponthegesztéshez és csavarozáshoz
    • 303 rozsdamentes acélszerkezet a hajlítással / töréssel szemben
    • Konzolos kialakítás a középen kívüli járás kiküszöbölésére, a torzításra és a középső működés csavarására és a 4: 1 szorítási arány biztosítására
    • Három különböző megfogó felület a csövek és a lapos és szögletes munkadarabok megfogásához
    • Szabadon úszó pofák az egyenetlen felületekhez való igazodáshoz

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K020TS konzolos bilincs, 4 hüvelyk hosszú, 700 lb szorítóerő | AB7JYW 23N376 / 505 K020TS1.25 "€85.97
KANT-TWIST K030TS konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofakapacitás, 6-1/4 hüvelykes hosszúság | AB7JYX 23N377 / 510 K030TS1.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K045TSD konzolos bilincs, 4-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 303 SS