AUTOQUIP Magaspántos dömper


Szűrő
Alap hossza: 50 " , Alap szélesség: 50 " , Végzettség: 120 , Max. Platform hossza: 54 " , Max. Platform szélesség: 60 " , Min. Platform hossza: 36 " , Min. Platform szélesség: 40 " , Motor HP: 1.5 , Idő: 22 sec.
StílusModellTerhelhetőség
A
HHD-040036-0020
2000 lbs.
ajánlatkérés
A
HHD-040036-0040
4000 lbs.
ajánlatkérés
A
HHD-040036-0060
6000 lbs.
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?