KANT-TWIST K030TS konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofakapacitás, 6-1/4 hüvelykes hosszúság | AB7JYX 23N377 / 510

KANT-TWIST K030TS Cantilever Clamp, 3 Inch Jaw Capacity, 6-1/4 Inch Length

Tétel: AB7JYX Modell: K030TSKereszthivatkozás: 23N377 / 510

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Üllő anyagaRozsdamentes acél
Karosszéria befejezéseCsiszolt
test anyagaRozsdamentes acél
Szorító nyomás1200 font
Max. Nyítás3"
Torok mélysége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K030TS konzolos bilincs fúráshoz, ponthegesztéshez és csavarozáshoz
    • Three different gripping surfaces for gripping pipes, along with flat & angled workpieces, and free floating jaws for adjusting to uneven surfaces
    • Konzolos kialakítás a középen kívüli járás kiküszöbölésére, a torzításra és a középső működés csavarására és a 4: 1 szorítási arány biztosítására
    • 303 rozsdamentes acélszerkezet a hajlítással / töréssel szemben

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K020TS konzolos bilincs, 4 hüvelyk hosszú, 700 lb szorítóerő | AB7JYW 23N376 / 505 K020TS1.25 "€85.97
KANT-TWIST K045TSD konzolos bilincs, 4-1/2 hüvelykes pofakapacitás, 303 SS | AB7JYY 23N378 / 515 K045TSD3.125 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K030TS Cantilever Clamp, 3 Inch Jaw Capacity, 6-1/4 Inch Length